※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/8
注文コード
43505376
品番
VFS2330-5YO-01
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
パイロット方式
(-)内部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
合成シンボル
(3)3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード