※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS2_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS2330R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505543
品番
VFS2330R-5YB-02F
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(Y)DIN形ターミナル
管接続口径
G1/4
マニュアル
(B)ロック式(要工具形)
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
ボディ形式
(30)パイロット集中排気
合成シンボル
(3)3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード