曜日別特売
VFS3101-5FZB VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3101) SMC 43508237

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43508237品番VFS3101-5FZB
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする