曜日別特売
VFS3120R-5YO-03F-Q VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120R) SMC 43511238

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径G3/8リード線取出方法(YO) DINターミナル コネクタなし注文コード43511238品番VFS3120R-5YO-03F-Q
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類Gコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(YO) DINターミナル コネクタなし切換方式2位置シングルポート数5管接続口径G3/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしパイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする