曜日別特売
VFS3120R-5YZB-03-Q VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120R) SMC 43511405

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード43511405品番VFS3120R-5YZB-03-Q
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする