※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3420)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
注文コード
43516768
品番
VFS3420-BDZ-03
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気