SMC
V Series(VFS4200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
43519665
品番
VFS4200-PFZC-04
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気