曜日別特売
VFS4200-1FZ-03T V Series(VFS4200) SMC 43519744

 

VFS4200-1FZ-03T V Series(VFS4200) SMC 43519744
VFS4200-1FZ-03T V Series(VFS4200) SMC 43519744

V Series(VFS4200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径NPTF3/8ねじの種類NPTF注文コード43519744品番VFS4200-1FZ-03T
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径NPTF3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする