曜日別特売
VFS4200-3FZB-04 V Series(VFS4200) SMC 43519762

 

VFS4200-3FZB-04 V Series(VFS4200) SMC 43519762
VFS4200-3FZB-04 V Series(VFS4200) SMC 43519762

V Series(VFS4200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc注文コード43519762品番VFS4200-3FZB-04
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc1/2使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする