SMC
V Series(VFS4211)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
DC24
AC220(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
サブプレートなし
Rc1/2
Rc3/8
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43520724
品番
VFS4211-5E
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード