曜日別特売

V Series(VFS4211)

V Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMCV Series(VFS4211) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43520724VFS4211-5E-DC24(E) グロメットターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520733VFS4211-5D-DC24(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520742VFS4211-4DZ-AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥23,760
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520758VFS4211-3DZ-AC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥23,760
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520767VFS4211-4DZ-04RcAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520776VFS4211-3DZA-03RcAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc3/8(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43520785VFS4211-5DZ-04RcDC24(D) DIN形ターミナルRc1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
¥25,960
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする