SMC
V Series(VFS4211)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
DC24
AC220(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
Rc3/8
サブプレートなし
Rc1/2
Rc3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43520776
品番
VFS4211-3DZA-03
参考基準価格(税別)
¥25,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
Rc3/8
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード