VFS4300R-3FZ-Q V Series(VFS4300R) SMC 43521047

 

VFS4300R-3FZ-Q V Series(VFS4300R) SMC 43521047
VFS4300R-3FZ-Q V Series(VFS4300R) SMC 43521047

V Series(VFS4300R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード43521047品番VFS4300R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
管接続口径
サブプレートなし
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする