V Series(VFS4300R)

V Series(VFS4300R) - SMCV Series(VFS4300R) - SMCV Series(VFS4300R) - SMCV Series(VFS4300R) - SMCV Series(VFS4300R) - SMC
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43521047VFS4300R-3FZ-Q-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(Q) CE対応
¥23,980
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521056VFS4300R-4FZ-04RcAC220(50/60Hz)Rc1/2(-) なし
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521065VFS4300R-5FZ-03TNPTFDC24NPTF3/8(-) なし
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43521074VFS4300R-3FZ-04TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF1/2(-) なし
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする