SMC
V Series(VFS4300R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
DC24
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
サブプレートなし
Rc1/2
NPTF3/8
NPTF1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43521065
品番
VFS4300R-5FZ-03T
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
CE-対応品
(-) なし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード