※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/4
ねじの種類
NPTF
注文コード
43522693
品番
VFS5100-5F-06T-Q
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/4
切換方式
2位置シングル
CADデータダウンロード