※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
43523454
品番
VFS5110-JDC-04
参考基準価格(税別)
¥23,380
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
95
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気