VFS5210-3D-06F VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210) SMC 43525326

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5210)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)管接続口径G3/4ねじの種類G注文コード43525326品番VFS5210-3D-06F
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)ねじの種類G管接続口径G3/4切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする