曜日別特売
VK3140Y-6DO-Q VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140Y) SMC 43544488

※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
43544488
品番
VK3140Y-6DO-Q
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
サブプレートなし
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)
規格
(Q) CE対応
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(Y)低ワット用(DC2W)
CE-対応品
(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする