大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1800個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
4
6
8
10
12
16
20
14
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43578692
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96