※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ブラケット
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
注文コード
43584388
品番
VNC114B-N8A-5D
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
型式
VNC1
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード