VNC114B-T8A-5DZ-B VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B) SMC 43584424

※9-M12-5-VNC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC114B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
注文コード
43584424
品番
VNC114B-T8A-5DZ-B
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付
型式
VNC1
使用流体
クーラント
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)
(B) FKMシール
バルブ
(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする