曜日別特売
VO307E-5DZ1-Q VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307E) SMC 43594662

※1-2-M14-4-VT307 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307E)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43594662品番VO307E-5DZ1-Q
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) ポートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル圧力接続タイプ(-)標準タイプ(0.7MPa)設定圧力(MPa)(-) 標準タイプ (0.7)ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付バルブ(E)長期通電形ボディ形式(O) マニホールド用CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする