※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) 12 DC
注文コード
43597076
品番
VP3165-126GA
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・管接続口径
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
コイル定格電圧(V)
(6) 12 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
ボディサイズ
(6) 1
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 標準 (内部パイロット)
バルブ
(-) 一般用
CADデータダウンロード