※1-2-M12-2-VP3145-3165-3185 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
43597094
品番
VP3165-06PGB
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・定格電圧・管接続口径
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
切換方式
N.O.(ノーマルオープン)
管接続口径
Rc3/4
使用流体
空気