曜日別特売
VP342-1MZD1-02A VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1MZD1) SMC 43602177

※1-2-M11-4-VP300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1MZD1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43602177
品番
VP342-1MZD1-02A
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(1) AC100
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする