WJ-5051 ホイールカバー ノーブランド 43604084

ホイールカバー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード43604084 品番WJ-5051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

重厚的で安定感があるデザインが特徴

サイズ(inch)15 材質ABS樹脂 表面処理クロムカラー 穴数5
取扱説明書:
注意
※スチールホイール形状により、装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43604075
2022-03-11
用途:
タクシーに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

キラキラ光りますね。今まで購入したものの中では
これが一番気に入ってます。

対象商品:
43604075
2018-05-20
用途:
ホイールキャップの交換
建設業・工事業

14インチホイールにぴったりはまりました。
届いたものに歪みや浮いたりなどなく、いい商品かと思います。
ただ思ったよりもメッキ感が強く、目立ちます。
商用車には目立ちすぎかと思いますので、自家用車での使用をお勧めします。

対象商品:
43604075
2017-09-22
用途:
ホイールカバー交換
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取付は、純正と同じ感じで取付出来ました。
リーズナブルで良い商品でした。
メッキじゃない商品があれば最高です。

対象商品:
43604075
2017-09-08
用途:
自家用車の装飾

気に入りました。
クロームメッキでかっこよくなりました。

対象商品:
43604066
2015-12-30
用途:
鉄チンホイールのカバー
製造業

メッキがピカピカでとてもきれい。取付も箱に書いてある説明に、日本語は無かったですが、図を見れば誰にでも出来ると思います。車が若返った感じです。

対象商品:
43604075
2014-09-13
用途:
普段使い

以前にも使用していたが、薬品等が付着してクロムメッキがはがれてしまったため買い換えた。
自動車のイメージが一変する。
最初は少々派手に見えるが、経年と共にクロムメッキの輝きが落ち着き、車体となじむようになる。
コストパフォーマンスはきわめて高いと思う。純正に比べ耐久性や装着間が劣ることはいなめないが、装着するとたいていの人が気づくので、愛車のイメージチェンジにはきわめて効果があると思う。

対象商品:
43604075
2014-12-19
用途:
タクシー用
山梨第一交通株式会社 様

スタッドレスタイヤに交換の際使用、足回りがとてもきれいに見えます。

2015-06-05
用途:
自家用車

思ったよりしっかり取り付け出来て満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする