ウェットティッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43604436 品番WC-JU60N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

タバコのヤニや手あかもスッキリ! ・・・ 強力拭き取り用のウェットクリーニングティッシュ

用途強力拭き取り用:人・モノ・環境にやさしく汚れに強いウェットティッシュです。 ”たまには”のお掃除や、タバコのヤニが気になる場所のお掃除に最適です。 しつこい汚れにWの効果!! 1.[洗浄力がアップ!]洗浄に効果のあるマイナスイオンを多く含む、重曹電解水を使用 2.[すぐれた拭き取り効果!]すぐれた拭き取り性能を持つ、超極細繊維不織布を採用 吸油性もUp!! クリーニング効果が強力です。さらに、界面活性剤や溶剤系の成分を使用していないので、対象物の表面を傷めにくく、環境にもやさしいクリーナーです。 界面活性剤不使用 帯電防止効果あり お得な詰め替えあります。(型番:WC-JU50SP) 除菌効果あり 材質アクリル系超極細繊維不織布 寸法(mm)140×180(基布1枚あたり) 枚数60枚 主成分重曹電解水、リモネン、エタノール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする