曜日別特売
16406421 C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL 43617499

C2 CHAIN LUBE ROAD

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(150mL×12本)
内容量1箱(150mL×12本)注文コード43617499品番16406421
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。
高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、
潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途
スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378768
2023-10-17
用途: チェーンメンテナンス
その他業種

色々試しましたが、これが1番優れてます。
添付したら一晩寝かせてからが良いです。

対象商品 : 31378768
2021-12-17
用途: バイクのメンテナンス

塗布時はサラサラですが、一定時間経過すると固まります。雨で流れにくく、飛び散りが少なく、使用感は良好です。クリーナーで古いルブを落とすのも他のルブと変わりません。

対象商品 : 31378768
2021-08-27
用途: suzuki 隼のチェーンに使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

クリアタイプで液だれもなく使用しやすい。素早く固着するので、走行時の飛び散りも少ない。150mlのタイプで少ない場合は、大きいサイズもあるので、使用頻度に合わせて購入できるのは良い。個人的にこのモチュールのチェーンルブが一番飛び散りが少なく、長年使用している。

対象商品 : 31378768
2021-08-09
用途: バイクのチェーンメンテで
製造業

使用感はまずまずで粘度シッカリでまとわりつく感じです。給油後はそれなりにリアホイールに飛び散りがありました。容量を加味するとチョット高価感はあります。

対象商品 : 31378752
2021-02-25
用途: バイクのチェーンへ
自動車・二輪車・自転車関連業

他商品と比べ塗布後飛び散りが少なく大変気にいっています。塗布時は、液体に近い状態なのでチェーンの構成部品の各々に入り込み、その後粘性が増していきます。無色透明です。本商品とレース参戦時に使用していた上級グレードを比較してしまうと飛び散り易いですが、他商品よりも数段飛び散りが少ないです。かなり優秀だと思います。

対象商品 : 31378752
2021-05-16
用途: バイク整備用
サービス業

性能は文句なしです。
粘度が高いためチェーン掃除がすごく大変です。

対象商品 : 31378768
2020-09-11
用途: バイクチェーンメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

大排気量車両なのでこまめにチェーンメンテナンスしておりますので、手軽に使え理想的な粘度で大変重宝しております。

対象商品 : 31378768
2020-08-15
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び散らず汚れ難く、チェーンの動きが滑らかになり一段重いギアで回転出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする