曜日別特売
16405221 C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL 43617508

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(400mL×12本)
内容量1箱(400mL×12本)注文コード43617508品番16405221
参考基準価格(税別)¥34,632販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。
低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
セット商品は個人宅には配送できません。
また、会社名と【看板】などの目印になるものが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378777
2023-11-26
用途: オフロードバイクに使用

このオイルはチェーンがコーティングされ砂が付かないところがよい。

対象商品 : 31378777
2022-11-11
用途: バイクチェーンメンテナンス

チェーンルブ探しの終着駅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 31378777
2022-01-29
用途: オフロードバイクのチェーンの給油
株式会社E&CO.サービス業

オフロードバイクのチェーンルーブの定番ですね。
専門店はみんなこれだと思います。

対象商品 : 31378777
2021-04-12
用途: オフロード、モトクロス
運輸・通信業

べたつかないので泥かみが少なくチェーンのメンテナンスが楽になりました。もっと早く知りたかった。

対象商品 : 31378777
2020-11-19
用途: ドライブチェーンのメンテナンス時

いつもお世話になっているチェーンルブです。サラサラしているので汚れ(泥、小砂利など)が付きにくく洗浄時も直ぐに落とせます。吹きかけても案外垂れにくいです。オフ車にピッタリ!

対象商品 : 31378777
2021-02-16
用途: オフロードバイク用
製造業

べたつきが少なく、手入れが楽になります。匂いが少し気になります。値段がもう少し安ければ有難いです。とりあえずリピしたいと思います。

対象商品 : 31378786
2020-04-09
用途: オフロードバイク
製造業

ベタつきもなく今まで使ったチェーンスプレーで1番使いやすいです!

対象商品 : 31378777
2020-02-14
用途: バイクのチェーン注油
製造業

いろいろなチェーンルブを使い、これにたどり着きました。いいです。品質的にも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする