C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150mL×12本) 注文コード 43617517 品番 16406521
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。
低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
セット商品は個人宅には配送できません。
また、会社名と【看板】などの目印になるものが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378777
2023-11-26
用途:
オフロードバイクに使用

このオイルはチェーンがコーティングされ砂が付かないところがよい。

対象商品:
31378777
2022-11-11
用途:
バイクチェーンメンテナンス

チェーンルブ探しの終着駅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
31378777
2022-01-29
用途:
オフロードバイクのチェーンの給油
株式会社E&CO. 様 (サービス業)

オフロードバイクのチェーンルーブの定番ですね。
専門店はみんなこれだと思います。

対象商品:
31378777
2021-04-12
用途:
オフロード、モトクロス
運輸・通信業

べたつかないので泥かみが少なくチェーンのメンテナンスが楽になりました。もっと早く知りたかった。

対象商品:
31378777
2020-11-19
用途:
ドライブチェーンのメンテナンス時

いつもお世話になっているチェーンルブです。サラサラしているので汚れ(泥、小砂利など)が付きにくく洗浄時も直ぐに落とせます。吹きかけても案外垂れにくいです。オフ車にピッタリ!

対象商品:
31378777
2021-02-16
用途:
オフロードバイク用
製造業

べたつきが少なく、手入れが楽になります。匂いが少し気になります。値段がもう少し安ければ有難いです。とりあえずリピしたいと思います。

対象商品:
31378786
2020-04-09
用途:
オフロードバイク
製造業

ベタつきもなく今まで使ったチェーンスプレーで1番使いやすいです!

対象商品:
31378777
2020-02-14
用途:
バイクのチェーン注油
製造業

いろいろなチェーンルブを使い、これにたどり着きました。いいです。品質的にも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする