DIESEL system clean

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 43617666 品番 16100111
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、
インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。
それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。
そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。
不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。
インジェクター内部の堆積物を除去します。
燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。
燃費を向上させ、パワー出力を改善します。

適合車ディーゼル車 用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43617666
2026-01-29
用途:
クリーンディーゼル車への添加用

煤が溜まって不調の際に、某仏車ディーラーで勧められたのと同じ物を使用しました。
この類の添加剤は構造的に吸気系に溜まった煤の洗浄効果はほぼ無いと思います。
自分で判断して適当な物を入れてハマりたくないので。

2026-02-16
用途:
DPFの性能を維持し、排気ガスをクリーンに
農・林・水産業

3.0ccD 6MTのDucatoに乗って、19万キロオーバーとなりました。
DPFを交換後から使っていますが、効果があるように思います。
定期的に燃料タンクに入れるだけが良いですね。

2022-09-02
用途:
モチュールOIL交換と同時
織田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

少し値段は高いですがモチュールOILと同時に添加すると交換有ります。レスポンス向上、燃費向上します。お試し下さい。200系ハイエース20万kmドライバーより

1人が参考にしています
対象商品:
43617666
2020-12-23
用途:
車両メンテナンス
不動産業

定期的に投入しているので他に比べて安く購入でき助かります。
送付の際が箱が大きすぎてもったいないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする