DPF clean

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 43617709 品番 16410511
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊成分がディーゼル微粒子除去装置(DPF)のリジェネレーション時の燃焼温度を下げ、PM除去を効果的に促進させます。
PMの大気中への放出を抑えるほか、冷間時のエンジン始動性も向上し、DPF の延命にも貢献します。

適合車ディーゼル車 用途ディーゼル車用DPF洗浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43617709
2021-10-28
用途:
DPFマフラーの定期メンテに(キャンター)
株式会社鈴大 様

DPFマフラーのつまりで交換経験があるのですが、高価なため少しでも延命させるための対策に・・・添加後は自動燃焼の時間が添加前にくらべ短時間になるのがわかるほどですが(燃焼温度が低くても燃焼効果をあげるらしい)やはり数か月するとススがたまる為なのか硬化が落ちてくるので半年〜1年で入れるようにしております。ただ2tトラックのタンクが100Lですのでこちらの商品は70Lまでの対応とのことで計量が面倒ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする