※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110 管接続口径(03) 3/8 (10A) 注文コード43620465 品番VP4150-033G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,100
この商品は定格電圧・管接続口径など70種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 (10A) 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) グロメット 周波数(Hz)50/60 配管方法(0) 横配管 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする