※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
注文コード
43620492
品番
VP4150-03PG
参考基準価格(税別)
¥32,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気