※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
注文コード
43620553
品番
VP4150-033D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 (10A)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
周波数(Hz)
50/60
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード