※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_50 - バルブ(VP4154)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
43621183
品番
VP4154-003D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
切換方式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
周波数(Hz)
50/60
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード