※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2 (40A)
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43621287
品番
VP4170-145G-F
参考基準価格(税別)
¥93,720
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(14) 1 1/2 (40A)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード