※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
43621305
品番
VP4170-123D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,400
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
周波数(Hz)
50/60
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
CADデータダウンロード