※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1 1/2
ねじの種類
Rc
注文コード
43622635
品番
VP4270-14YD
参考基準価格(税別)
¥107,690
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/2
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気