※1-2-M08-1-VP4_50-4_70 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43622818
品番
VP4274-004T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,950
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(4) AC220
管接続口径
(00) サブプレートなし
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
周波数(Hz)
50/60
ポート数
5
配管方法
(4) サブプレートなし
使用流体
空気
CADデータダウンロード