SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VP717KY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(3)AC220(AC230)
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
注文コード
43643705
品番
VP717KY-4YO1-R
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(3)AC220(AC230)
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
流れ方向
(R)右→左
マニュアル
(-)ノンロック
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(7)VP700
ポート数
3
使用流体
空気
CADデータダウンロード