VP717KY-5DZ1 V Series(VP717KY) SMC 43643714 VP717KY-5DZ1 V Series(VP717KY) SMC 43643714

V Series(VP717KY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(D)DIN形・コネクタ付 注文コード43643714 品番VP717KY-5DZ1
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電圧・リード線取出方法など7種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(D)DIN形・コネクタ付 流れ方向(-)左→右 マニュアル(-)ノンロック 切換方式N.C. タイプ(K)高圧(1.0MPa) シリーズ(7)VP700 ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする