SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VP717KY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
注文コード
43643732
品番
VP717KY-5YZE1
参考基準価格(税別)
¥16,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
流れ方向
(-)左→右
マニュアル
(E)プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(7)VP700
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
CADデータダウンロード