SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VP717Y)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
注文コード
43643784
品番
VP717Y-5YZ1
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
切換方式
N.C.
タイプ
(-)標準(0.7MPa)
電圧(V)
(5)DC24
シリーズ
(7)VP700
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
流れ方向
(-)左→右
マニュアル
(-)ノンロック
CADデータダウンロード