日産ネジ
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
8
8
6
10
12
15
16
20
14
18
5
25
30
35
22
40
45
50
60
65
55
70
75
80
90
100
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43655491
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法F(mm)
7.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クローム
寸法e(mm)
3.443
寸法C(mm)
0.8
寸法W(mm)
9
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目