曜日別特売
M4×30 フランジソケット(鉄/クローム)(小箱) 日産ネジ 43655586

フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
25
35
5
6
8
10
12
15
16
20
14
18
22
40
45
50
60
65
55
70
75
80
90
100
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43655586品番M4×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM4材質長さ(mm)30ねじピッチ0.7種別半ねじ寸法F(mm)7.5寸法S(mm)3表面処理クローム寸法e(mm)3.443寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法b(mm)14寸法K(mm)4寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする