日産ネジ
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
22
22
22
20
25
5
6
8
10
12
15
16
14
18
30
35
40
45
50
60
65
55
70
75
80
90
100
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43655683
品番
M5×22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.8
種別
半ねじ
寸法F(mm)
9.3
寸法S(mm)
4
表面処理
クローム
寸法e(mm)
4.548
寸法C(mm)
1
寸法W(mm)
11
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目