関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船舶救命器具
関西マリーンの その他救命用品
救命浮環用ロープ(ケース収納型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43664515
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色
ロープ:オレンジ
品番
LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)
6
ロープ長さ(m)
30
切断荷重(kg)
ロープ:250
材質(ロープ)
ポリプロピレン製(水に浮く)
注意
※荷重を越える状況でのご使用はおやめください。
※直射日光の当たる場所、高熱になる場所での保管はケース素材の劣化、ロープ褪色の原因となります。
※本品には救命浮環は付属しておりません。