大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
7
22
35
4
40
45
5
28
50
6
14
16
18
8
10
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43665894
品番
M4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
アロック
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径